WEIDMÜLLER - Dichtungsring, PG 9, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1719450000
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190352707
Sonepar Artikelnummer
120678717
Hersteller Artikelnummer
1719450000
Hersteller Typ
GWDR PG9-PO
Hersteller Artikel Nr.:
1719450000
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15.2 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


