WEIDMÜLLER - Digitales Ausgangs-Modul (I/O)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1315250000
Breite - 11.5 mm
Tiefe - 76 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118118537
Sonepar Artikelnummer
120422675
Hersteller Artikelnummer
1315250000
Hersteller Typ
UR20-16DO-P
Hersteller Artikel Nr.:
1315250000
Breite:
11.5 mm
Tiefe:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.083 kg
Digitales Ausgangs-Modul (I/O), Digitales Ausgangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus, -20 °C . +60 °C. Digitales Ausgangsmodul zur Übertragung von Binärsignalen.


