WEIDMÜLLER - Diodenmodul, 2x12 A (-40 °C ~ +45 °C), 2x10 A (+45 °C ~ +60 °C), 2x7.5 A (+70 °C)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2486070000
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 5 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118496772
Sonepar Artikelnummer
120689743
Hersteller Artikelnummer
2486070000
Hersteller Typ
PRO DM 10
Hersteller Artikel Nr.:
2486070000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
5 .. 48 V
Leistungsabgabe:
466 W
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
240 VA
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
32 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.332 kg


