WEIDMÜLLER - Dokumentenhalter, Klippon TB (Terminal Box), genietet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1252730000
Ausführung - Schaltplanhalter
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118045383
Sonepar Artikelnummer
120670133
Hersteller Artikelnummer
1252730000
Hersteller Typ
DOHA KTB A4 S2 R
Hersteller Artikel Nr.:
1252730000
Ausführung:
Schaltplanhalter
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
200 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
RAL-Nummer:
7001
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.436 kg


