WEIDMÜLLER - Dokumentenhalter, Klippon TB (Terminal Box), genietet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1252780000
Ausführung - Schaltplanhalter
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118045512
Sonepar Artikelnummer
120670135
Hersteller Artikelnummer
1252780000
Hersteller Typ
DOHA KTB A6 S2 R
Hersteller Artikel Nr.:
1252780000
Ausführung:
Schaltplanhalter
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
110 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
260 mm
RAL-Nummer:
7001
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.170 kg


