WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, 1/4'' DIN3126 Form E6,3,3 elektrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9007470000
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 1.770 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190299224
Sonepar Artikelnummer
120096657
Hersteller Artikelnummer
9007470000
Hersteller Typ
DMS 3 SET 1
Hersteller Artikel Nr.:
9007470000
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
1.770 kg
Elektrischer Drehmomentschrauber, Drehmomenteinstellung, min.: 15 Nm, Drehmomenteinstellung, max.: 15 Nm, Akku - Batterien: Ni-Mh Zellen. Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.