Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, Drehmomenteinstellung, min.: 0.3 Nm, Drehmomenteinstellung, max.: 3 Nm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, Drehmomenteinstellung, min.: 0.3 Nm, Drehmomenteinstellung, max.: 3 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9017420000

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 1.920 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190856564

Sonepar Artikelnummer

120694807

Hersteller Artikelnummer

9017420000

Hersteller Typ

DMS 3 SET 2 ZERT

Hersteller Artikel Nr.:

9017420000

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.920 kg

Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.