WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, Drehmomenteinstellung, min.: 0.3 Nm, Drehmomenteinstellung, max.: 3 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017870000
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 0.472 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190353599
Sonepar Artikelnummer
120694811
Hersteller Artikelnummer
9017870000
Hersteller Typ
DMS 3 ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
9017870000
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
0.472 kg
Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.


