WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, Drehmomenteinstellung, min.: 0.36 Nm, Drehmomenteinstellung, max.: 3 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1987840000
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672985
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118372359
Sonepar Artikelnummer
120686259
Hersteller Artikelnummer
1987840000
Hersteller Typ
DMS PRO ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
1987840000
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
0.480 kg
Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.


