Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, min.: 0.3 Nm, max.: 3 Nm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Drehmomentschrauber, min.: 0.3 Nm, max.: 3 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9007440000

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 0.411 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190404987

Sonepar Artikelnummer

120295187

Hersteller Artikelnummer

9007440000

Hersteller Typ

DMS 3

Hersteller Artikel Nr.:

9007440000

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

0.411 kg

Elektrischer Drehmomentschrauber, Drehmomenteinstellung, min.: 15 Nm, Drehmomenteinstellung, max.: 15 Nm, Akku - Batterien: Ni-Mh Zellen. Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.