WEIDMÜLLER - Druckausgleichselemente, M 12, 10mm, Edelstahl 1.4305 (303)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1868550000
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248440405
Sonepar Artikelnummer
120195972
Hersteller Artikelnummer
1868550000
Hersteller Typ
DAE M12 SS
Hersteller Artikel Nr.:
1868550000
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
12 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.015 kg


