Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Druckausgleichselemente, M 12, 6mm, PA 6

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Druckausgleichselemente, M 12, 6mm, PA 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1868560000

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248440412

Sonepar Artikelnummer

120195975

Hersteller Artikelnummer

1868560000

Hersteller Typ

DAE M12 PA SHORT

Hersteller Artikel Nr.:

1868560000

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

12 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Druckausgleichselement, M 12, 6 mm, Polyamid 6. Ein Druckausgleichelement sorgt für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklasse.