Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Drucker, Thermotransfer, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Drucker, Thermotransfer, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2599430000

  • Druckauflösung - 300 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - sonstige

  • Geeignet für Metallband - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118626377

Sonepar Artikelnummer

120714552

Hersteller Artikelnummer

2599430000

Hersteller Typ

THM MULTIMARK

Hersteller Artikel Nr.:

2599430000

Druckauflösung:

300 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

sonstige

Geeignet für Metallband:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84433210

Gewicht:

5.800 kg

Drucker, Thermotransfer, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen, 300 DPI, USB 2.0, Ethernet, 100…240 V AC, Software: M-Print PRO. Drucker zur Bedruckung von Klemmmarkierern.