WEIDMÜLLER - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2427680000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118436679
Sonepar Artikelnummer
120688175
Hersteller Artikelnummer
2427680000
Hersteller Typ
WGK 50 BK BX
Hersteller Artikel Nr.:
2427680000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 .. 50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
seitlich
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite/Rastermaß:
22.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.101 kg


