Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchführungsklemme

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2427700000

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118436709

Sonepar Artikelnummer

120688177

Hersteller Artikelnummer

2427700000

Hersteller Typ

WGK 50 IK BX

Hersteller Artikel Nr.:

2427700000

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.103 kg

Durchführungsklemme, WEIDMÜLLER