Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchführungsklemme

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2428370000

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118437898

Sonepar Artikelnummer

120688204

Hersteller Artikelnummer

2428370000

Hersteller Typ

WGK 50 VP GN/YE TXSC BX

Hersteller Artikel Nr.:

2428370000

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

grün/gelb

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.082 kg

Durchführungsklemme, WEIDMÜLLER