Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchführungssteckverbindung LWL, IP20, Anschluss 1: ST, Anschluss 2: ST

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchführungssteckverbindung LWL, IP20, Anschluss 1: ST, Anschluss 2: ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8808340000

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248505920

Sonepar Artikelnummer

120195684

Hersteller Artikelnummer

8808340000

Hersteller Typ

IE-XM-ST/ST

Hersteller Artikel Nr.:

8808340000

Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

Durchführungssteckverbindung LWL, IP20, ST, ST. Durchführungssteckverbindung zum Anschluss von LWL-Leitungen.