Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchführungssteckverbindung USB, IP20, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchführungssteckverbindung USB, IP20, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8946960000

  • Anschluss 1 - USB

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248734955

Sonepar Artikelnummer

120198575

Hersteller Artikelnummer

8946960000

Hersteller Typ

IE-TO-USB

Hersteller Artikel Nr.:

8946960000

Anschluss 1:

USB

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.031 kg

Durchführungssteckverbindung USB, IP20, Anschluss 1: USB A, Anschluss 2: USB A. Durchführungssteckverbindung USB