WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003280000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0 mm²
Anzahl der Etagen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248699063
Sonepar Artikelnummer
120291209
Hersteller Artikelnummer
1003280000
Hersteller Typ
SMSE FE MCZ 1.5/PE
Hersteller Artikel Nr.:
1003280000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anzahl der Etagen:
0
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
0
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Breite:
4.3 mm
Höhe:
13.4 mm
Tiefe:
22 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


