Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Bolzen, 150mm², 1000V, 309A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Bolzen, 150mm², 1000V, 309A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0185320000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190125257

Sonepar Artikelnummer

120071994

Hersteller Artikelnummer

0185320000

Hersteller Typ

SAKG 46 II/GW

Hersteller Artikel Nr.:

0185320000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10 .. 185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 185 mm²

Bemessungsstrom In:

309 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 185 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

46 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

57 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.326 kg

Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenanschluss, mittelgelb, 150 mm², 309 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.