WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Bolzen, 95mm², 1000V, 232A, Anschlüsse: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0170520000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190049911
Sonepar Artikelnummer
120071988
Hersteller Artikelnummer
0170520000
Hersteller Typ
SAKG 40 II
Hersteller Artikel Nr.:
0170520000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 95 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
46 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
53 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.205 kg


