Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16mm², 1000V, grün/gelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16mm², 1000V, grün/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2494010000

  • PEN-Funktion möglich - Ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050118503876

Sonepar Artikelnummer

120689975

Hersteller Artikelnummer

2494010000

Hersteller Typ

A2C 16 PE

Hersteller Artikel Nr.:

2494010000

PEN-Funktion möglich:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

12 mm

Höhe:

80.5 mm

Tiefe:

51.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.048 kg

Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, grün / gelb, 16 mm², 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, Wemid. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.