Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5mm², 800V, 24A, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5mm², 800V, 24A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1521780000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050118328073

Sonepar Artikelnummer

120404470

Hersteller Artikelnummer

1521780000

Hersteller Typ

A3C 2.5 BL

Hersteller Artikel Nr.:

1521780000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

5.1 mm

Höhe:

66.5 mm

Tiefe:

36.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.