WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5mm², 800V, 24A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1521740000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4050118328066
Sonepar Artikelnummer
120404469
Hersteller Artikelnummer
1521740000
Hersteller Typ
A3C 2.5
Hersteller Artikel Nr.:
1521740000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
5.1 mm
Höhe:
66.5 mm
Tiefe:
36.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


