WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4mm², 800V, 32A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2051180000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4050118411607
Sonepar Artikelnummer
120404483
Hersteller Artikelnummer
2051180000
Hersteller Typ
A2C 4
Hersteller Artikel Nr.:
2051180000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
39.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


