Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6mm², 800V, 41A, blau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 6mm², 800V, 41A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1991790000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050118376494

Sonepar Artikelnummer

120404479

Hersteller Artikelnummer

1991790000

Hersteller Typ

A2C 6 BL

Hersteller Artikel Nr.:

1991790000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

8.1 mm

Höhe:

66.5 mm

Tiefe:

45.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.016 kg

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 6 mm², 41 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.