WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 120mm², 1000V, 269A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024550000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In - 269 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190150815
Sonepar Artikelnummer
120509531
Hersteller Artikelnummer
1024550000
Hersteller Typ
WDU 120/150 HG
Hersteller Artikel Nr.:
1024550000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35 .. 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35 .. 150 mm²
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 .. 150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
117 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.466 kg


