Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 16mm², 1000V, 76A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 16mm², 1000V, 76A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0271080000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4 .. 16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190097578

Sonepar Artikelnummer

120072015

Hersteller Artikelnummer

0271080000

Hersteller Typ

SAK 16 BL

Hersteller Artikel Nr.:

0271080000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4 .. 16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 100 °C

Breite:

12 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

57.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.027 kg

Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 16 mm², 76 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.