WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 240mm², 1000V, 415A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822210000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248326969
Sonepar Artikelnummer
120195771
Hersteller Artikelnummer
1822210000
Hersteller Typ
WDU 240 BL
Hersteller Artikel Nr.:
1822210000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70 .. 240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70 .. 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70 .. 185 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
70 .. 240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 120 °C
Breite:
36 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
123.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.499 kg


