WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 35mm², 1000V, 125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0170020000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190152000
Sonepar Artikelnummer
120070410
Hersteller Artikelnummer
0170020000
Hersteller Typ
SAKG 28 I
Hersteller Artikel Nr.:
0170020000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
28 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
63.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.101 kg


