WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 35mm², 500V, 125A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000090000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118455311
Sonepar Artikelnummer
120686439
Hersteller Artikelnummer
2000090000
Hersteller Typ
WDU 35N GE/SW
Hersteller Artikel Nr.:
2000090000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


