WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 50mm², 1000V, 150A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0170420000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190011369
Sonepar Artikelnummer
120071987
Hersteller Artikelnummer
0170420000
Hersteller Typ
SAKG 32 II
Hersteller Artikel Nr.:
0170420000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 70 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
32 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
53 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.130 kg


