WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 50mm², 1000V, 150A, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1820850000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4032248317806
Sonepar Artikelnummer
120196071
Hersteller Artikelnummer
1820850000
Hersteller Typ
WDU 50N BL
Hersteller Artikel Nr.:
1820850000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
18.5 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
69.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


