WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschl, 95mm², 1000V, 232A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1024650000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190169619
Sonepar Artikelnummer
120072235
Hersteller Artikelnummer
1024650000
Hersteller Typ
WDU 70/95 HG
Hersteller Artikel Nr.:
1024650000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 .. 120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
27 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
107 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.307 kg


