Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme SNAP IN, 4 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme SNAP IN, 4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2874830000

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675649861

Sonepar Artikelnummer

121091423

Hersteller Artikelnummer

2874830000

Hersteller Typ

S2C 4 BL

Hersteller Artikel Nr.:

2874830000

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

6.1 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

41.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.