WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2986540000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099986851887
Sonepar Artikelnummer
121381816
Hersteller Artikelnummer
2986540000
Hersteller Typ
S2C 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
2986540000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, beige, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2


