WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2935550000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099986686281
Sonepar Artikelnummer
121381814
Hersteller Artikelnummer
2935550000
Hersteller Typ
S2C 6 BL
Hersteller Artikel Nr.:
2935550000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 6 mm², 41 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2


