WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2986550000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099986851894
Sonepar Artikelnummer
121381817
Hersteller Artikelnummer
2986550000
Hersteller Typ
S2C 1.5 BL
Hersteller Artikel Nr.:
2986550000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2


