WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2935540000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099986686274
Sonepar Artikelnummer
121381813
Hersteller Artikelnummer
2935540000
Hersteller Typ
S2C 6
Hersteller Artikel Nr.:
2935540000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 6 mm², 41 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2


