WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 16mm², 76 A, 1000 V, Anschlüsse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037560000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099987000376
Sonepar Artikelnummer
121234485
Hersteller Artikelnummer
3037560000
Hersteller Typ
SL2C 16
Hersteller Artikel Nr.:
3037560000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
12.2 mm
Höhe:
77.2 mm
Tiefe:
49.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


