WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 16mm², 1000V, 76A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1830650000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248767618
Sonepar Artikelnummer
120680683
Hersteller Artikelnummer
1830650000
Hersteller Typ
ZDU 16 SW
Hersteller Artikel Nr.:
1830650000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
12.1 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
50.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


