WEIDMÜLLER - Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 35mm², 800V, 125A, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1830760000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248615056
Sonepar Artikelnummer
120680684
Hersteller Artikelnummer
1830760000
Hersteller Typ
ZDU 35 OR
Hersteller Artikel Nr.:
1830760000
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
orange
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
100.5 mm
Tiefe:
58.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


