Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Durchgangstester für Kabel, Versorgung: 9 V Blockbatterie

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Durchgangstester für Kabel, Versorgung: 9 V Blockbatterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8808420000

  • Anzeige - digital

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90304000

  • Gewicht - 0.348 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248506002

Sonepar Artikelnummer

120195639

Hersteller Artikelnummer

8808420000

Hersteller Typ

IE-CT

Hersteller Artikel Nr.:

8808420000

Anzeige:

digital

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90304000

Gewicht:

0.348 kg

Durchgangstester für Kabel, Versorgung: 9 V Blockbatterie. Das vollisolierte Kunststoffgehäuse des Durchgangsprüfer ist schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen.