WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon STB, 150x190x90mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058840000
Breite - 150 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 90 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248800711
Sonepar Artikelnummer
120665060
Hersteller Artikelnummer
1058840000
Hersteller Typ
KLIPPON STB 2.1 SS E
Hersteller Artikel Nr.:
1058840000
Breite:
150 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.998 kg


