WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon STB, 190x190x100mm, spiegelpoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002720000
Breite - 190 mm
Höhe - 190 mm
Tiefe - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248695652
Sonepar Artikelnummer
120663458
Hersteller Artikelnummer
1002720000
Hersteller Typ
KLIPPON STB 3 SS
Hersteller Artikel Nr.:
1002720000
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.433 kg


