WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon STB, 250x250x120mm, spiegelpoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002710000
Breite - 250 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248695645
Sonepar Artikelnummer
120291192
Hersteller Artikelnummer
1002710000
Hersteller Typ
KLIPPON STB 4 SS
Hersteller Artikel Nr.:
1002710000
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.880 kg


