WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon STB, 380x160x120mm, spiegelpoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002700000
Breite - 380 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248695638
Sonepar Artikelnummer
120663457
Hersteller Artikelnummer
1002700000
Hersteller Typ
KLIPPON STB 5 SS
Hersteller Artikel Nr.:
1002700000
Breite:
380 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.936 kg


