Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB FS, 152x229x133mm, elektropoliert, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB FS, 152x229x133mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1195690000

  • Breite - 152 mm

  • Höhe - 229 mm

  • Tiefe - 133 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248978465

Sonepar Artikelnummer

120668817

Hersteller Artikelnummer

1195690000

Hersteller Typ

KTB FS 221513 S4E4

Hersteller Artikel Nr.:

1195690000

Breite:

152 mm

Höhe:

229 mm

Tiefe:

133 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

4.800 kg

Ex-Metallgehäuse, 152 x 229 x 133 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, links, rechts, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10. Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.