Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB FS, 382x458x200mm, elektropoliert, silber

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB FS, 382x458x200mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1196170000

  • Breite - 382 mm

  • Höhe - 458 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248978786

Sonepar Artikelnummer

120668865

Hersteller Artikelnummer

1196170000

Hersteller Typ

KTB FS 453820 S4E2

Hersteller Artikel Nr.:

1196170000

Breite:

382 mm

Höhe:

458 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

9.747 kg

Ex-Metallgehäuse, 382 x 458 x 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Ja, unten, oben, M6 Sechskantschlitzschrauben SW10. Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.