WEIDMÜLLER - Edelstahlgehäuse Klippon TB MH, 152x229x133mm, elektropoliert, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1194560000
Breite - 152 mm
Höhe - 229 mm
Tiefe - 133 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248977185
Sonepar Artikelnummer
120509978
Hersteller Artikelnummer
1194560000
Hersteller Typ
KTB MH 221513 S4E1
Hersteller Artikel Nr.:
1194560000
Breite:
152 mm
Höhe:
229 mm
Tiefe:
133 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
3.060 kg


